Extractor de rótulas Apertura de la horquilla 35-45mm 200N·m

Número de artículo: 71070003
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
Número de artículo 71070003
EAN / GTIN 4018754346660
Número del fabricante 71070003

Descripción

Descripción:

- galvanizado
- en camiones pesados, autobuses y vehículos de construcción

Característica:

  • Abertura de horquilla (w): 35-45 mm
  • Altura clara (h) mm: 115 mm
  • máx. Carga: 20 t
  • máx. Par de giro: 200 N·m
  • Peso (g): 2900 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra