Extractor de rótulas Apertura de la horquilla 23mm

Número de artículo: 71070000
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
Número de artículo 71070000
EAN / GTIN 4018754342365
Número del fabricante 71070000

Descripción

Descripción:

- Para extraer a presión los pasadores de rótula en tirantes y estabilizadores
- Para rótulas de automóviles y camiones
- Modelo compacto
- Cuerpo y palanca de acero templado
- Fortalecido por estampación y templado

Característica:

  • Abertura de horquilla (w): 23 mm
  • Hexagonal de accionamiento externo (mm): 19 mm
  • Altura clara (h) mm: 65 mm
  • Peso (g): 730 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra