Extractor de tornillos para tamaños M8-M10 5 / 16-3 / 8 ″ mm

Número de artículo: 71050002
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 71050002
EAN / GTIN 4018754286621
Número del fabricante 71050002
Número L L60010 6318
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de extracción para extraer tornillos o pernos roscados dañados
  • Con accionamiento hexagonal
  • Con punzón y cuchilla doble
  • Adecuado para roscas derecha e izquierda

Característica:

  • broca espiral adecuada: 4,8 mm 3/16″
  • para tornillos: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
  • Hexágono exterior [pulg.): 3/8
  • Accionamiento hexagonal exterior: 9,5
  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 67 mm
  • Peso: 16 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra