Extractor de tornillos para tamaños M5-M6 3 / 16-1 / 4 ″ mm

Número de artículo: 71050001
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 71050001
EAN / GTIN 4018754286614
Número del fabricante 71050001
Número L L60010 6317
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de extracción para extraer tornillos o pernos roscados dañados
  • Con accionamiento hexagonal
  • Con punzón y cuchilla doble
  • Adecuado para roscas derecha e izquierda

Característica:

  • para tornillos: 3/16-1/4″ M5-M6 mm
  • broca espiral adecuada: 3,2 mm 1/8″
  • Hexágono exterior [pulg.): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: 6,35
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 60 mm
  • Peso: 6 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra