Extractor universal Envergadura220mm x Instep-T.170mm

Número de artículo: 71035102
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
Número de artículo 71035102
EAN / GTIN 4018754342068
Número del fabricante 71035102

Descripción

Descripción:

- De tres brazos
- con brazos extractores autocentrantes
- para extraer engranajes, rodamientos de bolas, poleas y piezas similares de un eje
- para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores de cojinetes de bolas y casquillos de agujeros
- uso de ganchos extractores en ambos lados
- husillo nitrurado, no necesita lubricación, sin mantenimiento
- galvanizado

Característica:

  • Hexagonal de accionamiento externo (mm): 19 mm
  • Espesor de la punta del pie del gancho mm (A): 3 mm
  • Ancho del pie del gancho mm (b): 24 mm
  • Profundidad del pie del gancho mm (c): 12 mm
  • Tam.: 2
  • Cantidad de ganchos: 3
  • máx. Carga: 7,5 t
  • Profundidad de sujeción (h) mm: 170 mm
  • Tamaño del hilo del husillo: M18 x 1,5 x 170
  • capacidad mm (w): 220 mm
  • Peso (g): 3200 g