Extractor estándar Ancho de sujeciónnullmm x Instep-T.480mm

Número de artículo: 71025002
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
Número de artículo 71025002
EAN / GTIN 4018754341955
Número del fabricante 71025002

Descripción

Descripción:

  • De dos brazos, con ganchos de extracción giratorios, para grandes superficies, galvanizados
  • Para extraer engranajes, rodamientos de bolas, poleas y piezas similares de un eje
  • mediante el reposicionamiento de los ganchos, se puede utilizar como extractor externo e interno
  • para uso interno, los ganchos se giran y el husillo se reposiciona
  • el gran efecto de palanca garantiza que los ganchos se asienten firmemente en la pieza a extraer o retirarTexto GEDORE: Diseño probado y especialmente potente para extraer arandelas, ruedas, rodamientos de bolas, etc. , Ventajas técnicas y económicas gracias a la profundidad de sujeción variable y al prensado automático de los ganchos, Especialmente adecuado para arrancar poleas de correas trapezoidales y volantes de inercia asentados sobre ejes más largos, Se puede reequipar con un husillo hidráulico Herramienta móvil.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra