3M Xtract™ Plato de soporte, 89925, 127 mm x 17.5 mm x 8 mm

Número de artículo: 7100278691
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100278691
    EAN / GTIN 00638060899250
    Número del fabricante 7100278691
    Número L L51710 1779

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: Xtract™
    Color: Color: Amarillo
    Tipo de producto: Plato
    Velocidad máxima: 12000.0 rpm
    Diámetro: 127.0 mm

    Descripción:

    Los platos de soporte 3M Xtract™ sostienen un disco 3M Xtract (vendido por separado) para aplicaciones que requieren adaptabilidad y flexibilidad de los bordes. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo, que permite que una aspiradora extraiga el polvo de la pieza de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco y mejora la productividad. Tiene un borde cónico ideal para suavizar u homogeneizar un área pintada para que coincida con el resto de la pieza de trabajo.

    Característica:

    El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
    La espuma de densidad media proporciona cierta adaptabilidad para el lijado de superficies
    El borde cónico funciona bien cuando se necesita flexibilidad para suavizar u homogeneizar un área pintada
    Las roscas externas son compatibles con lijadoras orbitales o rotorbitales con roscas internas similares (1/4-20 para ROS de 3 pulgadas o 5/16-24 para ROS de 5 y 6 pulgadas)
    El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra