Scotch-Brite™ Precision Disco para la preparación de superficies, PN-DH, fino, 178 mm x 22.23 mm, 25/interior, 100 unidades/estuche

Número de artículo: 7100274667
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100274667
EAN / GTIN 04064035039110
Número del fabricante 7100274667

Descripción

Ejecución:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Verde
Industrias: Reparación de colisiones // Industria aeroespacial // Transporte y equipamiento pesado // MRO // Automoción // Fabricación de metales // Ferrocarril // Alimentación y bebidas
Velocidad máxima: 8600.0 rpm
Diámetro: 178.0 mm

Descripción:

Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.

Característica:

Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Diseñados para facilidad de uso y resultados de acabado de superficies uniformes
Este disco adaptable acondiciona superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material de base
El material adaptable no tejido limpia y proporciona un acabado para las superficies sin dejar marcas indeseadas, hendir o dañar el material base
Adecuados para aluminio y metales blandos, acero al carbono, acero inoxidable, composite y plásticos, entre otros

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra