3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 15 mm x 50 m, 0.2 mm

Número de artículo: 7100269550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100269550
    EAN / GTIN 04064035022211
    Número del fabricante 7100269550

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: 3M™
    Color: Color: Incolora
    largo x ancho: 50.0 m x 15.0 mm

    Descripción:

    Diseñada para ser versátil: la Cinta de doble cara 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes y transparente de 200 micras de espesor con un liner de papel blanco PCK. 3M GPT-020P combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja.

    Característica:

    Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
    Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
    Alto nivel de resistencia al pelado y la cizalladura.
    Resistencia a temperaturas elevadas que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo
    200 micras de grosor