Filtro de vapor y gas 3M™ GF22 A2B2, DT-4005E, 10 unidades/caja

Número de artículo: 7100265237
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Filtro combinado protección respiratoria con ventilador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100265237
    EAN / GTIN 04064035006129
    Número del fabricante 7100265237

    Descripción

    Descripción:

    El filtro de gas y vapor 3M™ DT-4005E es un filtro reemplazable con rosca DIN 40 que ofrece protección A2B2 contra ciertos vapores orgánicos y gases inorgánicos.

    Característica:

    Protección A2B2 contra ciertos vapores orgánicos y gases inorgánicos
    Conexión con rosca DIN 40
    Compatible con la media máscara reutilizable 3M™ Serie HF-300, las máscaras completas reutilizables 3M™ Serie FF-300 y Serie FF-600
    Compatible con el equipo de respiración motorizado 3M™ Serie PF-600E

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra