Descripción:
La máscara completa reutilizable 3M™ Serie FF-603F cuenta con una visera panorámica que permite un campo de visión prácticamente sin restricciones. Compatible con los filtros 3M™ Serie DT, la Serie FF-603F es adecuada para una amplia gama de usuarios y aplicaciones.
Característica:
Visera panorámica para permitir un campo de visión prácticamente sin restricciones
La visera está diseñada para minimizar la distorsión visual.
Sellado facial de caucho de silicona líquida suave, altamente flexible y adaptable para mejorar la comodidad del usuario
Sellado facial amplio, diseñado para minimizar los puntos de presión y proporcionar un sellado efectivo sin apretar demasiado el arnés de cabeza
La máscara interior de TPE con acabado mate evita deslumbramientos en el interior del visor
El flujo de aire direccional interno de la máscara ayuda a prevenir el empañamiento de la visera
El arnés de cabeza ajustable de 5 puntos permite un ajuste más personalizado
Puerto del filtro de ajuste frontal
Compatible con los filtros 3M™ Serie DT
Grande
Nombre anterior: Scott™ Visión 2