Kit de asbesto de sistema de respirador con suministro de aire de 3M™ RAS-ASB-M, 1 unidad/caja

Número de artículo: 7100265034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100265034
EAN / GTIN 04064035009304
Número del fabricante 7100265034

Descripción

Descripción:

El equipo de respiración de línea de aire para la retirada de asbesto 3M™ RAS-ASB-M (Respiratory Airline Supply, suministro respiratorio de línea de aire) Asbestos es un equipo de presión positiva que ofrece los máximos grados de protección respiratoria. El equipo RAS Asbestos es ideal para zonas con altos niveles de contaminación.

Característica:

Desarrollado para satisfacer las necesidades del sector de la eliminación y el decapado de asbesto
Ideal para zonas con altos niveles de contaminación
El nivel más alto de protección respiratoria con un factor de protección asignado de 2000
Descontaminación mejorada con un arnés que se limpia fácilmente y un filtro de partículas en línea
Máscara completa equipada con filtro de entrada y salida
Homologado y marcado CE conforme con la norma EN 14593-1:2005