Descripción:
Los filtros roscados para partículas 3M™ DIN están diseñados para aplicaciones de uso intensivo y son fáciles de instalar. Solo tiene que elegir el tipo de filtro que se ajuste a sus necesidades y requisitos, alinear la conexión y girar el filtro hasta fijarlo. Los filtros roscados para partículas 3M™ DIM ofrecen protección contra una amplia variedad de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros roscados para partículas 3M™ DIN son compatibles con las máscaras reutilizables 3M™ FF-300, FF-600 y HF-300. Además, también son compatibles con el motoventilador 3M™ PF-600+, lo que ayuda a reducir las necesidades de inventario. Los filtros roscados para partículas 3M™ DIN están protegidos en estuches de plástico duro para ayudar a evitar daños, suciedad, lluvias de pulverización de descontaminación, residuos y altas temperaturas. Ayude a proteger a sus trabajadores: 3M ofrece una herramienta gratuita en línea para ayudar a seleccionar las mascaras, los cartuchos y los filtros adecuados para los riesgos respiratorios y los contaminantes de su lugar de trabajo y contribuir a definir los programas de cambio de los cartuchos. El software 3M Select and Service Life (www.3M.com/sls) contiene más de 700 sustancias químicas distintas y proporciona documentación sobre los elementos seleccionados. Los filtros roscados para partículas 3M™ DIN cuentan con la aprobación de la CE y están diseñados para ayudar a filtrar una amplia variedad de contaminantes en forma de partículas cuando se usan con máscaras completas y mascarillas de media cara, así como algunos motoventiladores 3M™. Estos filtros ayudan a proporcionar protección respiratoria frente a contaminantes en partículas. No destinados al uso en entornos que representen un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH). Cambie los filtros roscados para partículas 3M™ DIN cuando se ensucien, se dañen o resulte difícil respirar a través de ellos o, en el caso de usuarios de motoventiladores, cuando suene la alarma.
Ventaja:
- Aprobados por la CE para entornos que contengan partículas, polvo y nieblas
- La conexión roscada DIN de 40 mm se adapta a una amplia gama de mascarillas de media cara y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles.
- También son compatibles con algunos motoventiladores 3M™.
- Se utilizan con mascarillas de media cara y máscaras completas reutilizables 3M™ FF-300, FF-600 y HF-300 con aprobación de la CE.
- También son compatibles con el motoventilador 3M™ PF-600+.
- Construcción resistente diseñada para entornos de uso intensivo.
- Un giro para una instalación rápida y sencilla.
- Su amplia variedad de aplicaciones puede reducir las necesidades de inventario.
- Para protegerse en entornos peligrosos.
- De uso profesional / en el lugar de trabajo exclusivamente.