Ejecución:
Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Rojo
Industrias: Fabricación de metales // Reparación de colisiones // Industria aeroespacial // Alimentación y bebidas // Automoción // Transporte y equipamiento pesado // Ferrocarril // MRO
Velocidad máxima: 15000.0 rpm
Diámetro: 101.6 mm
Descripción:
Los discos para la preparación de superficies Scotch-Brite™ Roloc™ Precision establecen un nuevo estándar en el rendimiento de la preparación de superficies. Estos discos multiusos reformulados cuentan con la tecnología de grano PSG 3M incorporada en la malla no tejida, que ofrece un nuevo nivel de productividad y vida útil del abrasivo a la línea Scotch-Brite™.
Característica:
Ahora con tecnología de grano PSG 3M™, estableciendo un nuevo estándar en el rendimiento.
Uniformidad y facilidad de uso: para mejorar las superficies sin cambiar de manera significativa la forma o dimensión de la pieza de trabajo
Este disco no tejido adaptable combinado con un soporte Roloc™ permite un corte contundente y un sistema de enganche cómodo y eficaz