3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, blanca, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260598
EAN / GTIN 04054596923942
Número del fabricante 7100260598
Número L L01310 1546

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Conserva su fuerte color de señalización incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
Ideal para su uso en superficies curvas y tridimensionales// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)
Fácil de aplicar, excelente adhesión a muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de pintura al agua y al disolvente
Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Se puede eliminar de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, lo que reduce los costes de limpieza y de mano de obra
Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Disponible en una amplia gama de colores y anchos de señal
Bordes de laca afilados// Bordes de laca afilados

Nota:

Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones con fines de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales