3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

Número de artículo: 7100260579
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260579
EAN / GTIN 04054596933392
Número del fabricante 7100260579
Número L L01310 1713

Descripción

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes// Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes// Mantiene su color intenso aunque se exponga a abrasiones, desgaste y muchos disolventes
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies// El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies// Las propiedades de elongación únicas de esta cinta hacen que permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin despegarse ni retraerse
Es ideal para su uso en superficies curvadas e irregulares// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza// Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza// Fácil de aplicar y con un excelente poder de sujeción sobre diversas superficies
Extracción limpia de una sola pieza de muchas superficies, lo que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra// Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)// Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Disponible en una amplia variedad de colores intensos y tamaños
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas