3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

Número de artículo: 7100260576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 216 Piezas
  • Pasos del pedido: 216 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260576
EAN / GTIN 04054596933330
Número del fabricante 7100260576

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

La cinta de PVC blando 471 de 3M™ se utiliza ampliamente para marcar áreas y pasillos peligrosos, enmascarar durante trabajos de pintura, así como para marcas de pintura, adornos decorativos y mucho más. Esta cinta versátil tiene un soporte de PVC suave con adhesivo de resina de caucho. Resiste a los arañazos, a la abrasión y a la intemperie, por lo que es muy duradero.

Característica:

Conserva su color de alta señal incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una gran variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una gran variedad de superficies.
Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
Ideal para su uso en superficies curvas y con formas tridimensionales// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul).
Fácil de aplicar, excelente adhesión a muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de revestimiento a base de agua y de disolvente// Buena aplicación con sistemas de revestimiento a base de agua y de disolvente
Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma// Se elimina de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, lo que supone menores costes de limpieza y de mano de obra.
Enmascaramiento extra ligero en esquinas estrechas// Enmascaramiento extra ligero en esquinas estrechas// Disponible en una variedad de colores y anchos de alta señal.
bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Para la señalización de suelos y de seguridad
Marcado de equipos o instalaciones de advertencia
Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales