Ejecución:
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm
Descripción:
La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.
Característica:
Ideal para marcar zonas de poco tráfico, paredes y tuberías// Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más// Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y máquinas y mucho más
Conserva su color de alta señal incluso bajo la abrasión y el contacto con disolventes// Brillo del color de larga duración// Brillo del color de larga duración
Fácil de aplicar, la cinta se estira alrededor de las esquinas para una sujeción fiable// Se puede aplicar a mano o con un dispensador para suelos
Ideal para marcar en zonas poco transitadas. Disponible en varios colores (incluyendo amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco)// Ideal para marcar en zonas de poco tráfico. Disponible en una gama de colores (incluyendo amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco)// Rápida adhesión y excelente poder de retención.
Disponible en una amplia gama de colores// Alta adaptabilidad
Buena resistencia a los disolventes// Buena resistencia a los disolventes
Nota:
Para marcar zonas con poca exposición diaria, así como paredes y tuberías
Para la fijación y el atado en general
Para marcar piezas o máquinas
Para la protección temporal de piezas, equipos o productos contra la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales