3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767, Roja/blanca, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260284
EAN / GTIN 04054596923966
Número del fabricante 7100260284
Número L L01310 1134

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Color del producto: rojo// blanco
Longitud total (métrica): 33 m
Anchura total (métrica): 50 mm
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

La cinta de señalización de peligro 767i de 3M™ es una cinta con rayas rojas y blancas para marcar zonas peligrosas y lugares de almacenamiento de materiales. Esta cinta se utiliza para marcar zonas peligrosas y esquinas y bordes salientes, entre otros, en plantas de fabricación, almacenes, etc.

Característica:

Resistente a la abrasión// Ideal para la señalización de seguridad en zonas de poco tráfico.
Estiramiento// Estiramiento// Marcado de equipos o instalaciones de advertencia.
Calidad del color// Calidad del color// Rápido de aplicar y listo para su uso inmediato
Resistente a los disolventes// Se adapta a las superficies curvas y se amolda a las esquinas
El color de alta señal es fácil de notar en el entorno de producción// Antideslizante// Resistente al deslizamiento.
Ideal para marcar en zonas con poca carga de camiones industriales// Ideal para marcar en zonas con poca carga de camiones industriales

Nota:

Ideal para marcar en zonas poco transitadas
Para la señalización de suelos y de seguridad
Para la señalización de zonas peligrosas