3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, amarillo, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100260283
    EAN / GTIN 04054596923959
    Número del fabricante 7100260283
    Número L L01310 1179

    Descripción

    Ejecución:

    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 50 mm

    Descripción:

    La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

    Característica:

    Conserva su fuerte color de señalización incluso bajo la abrasión y el contacto con numerosos disolventes// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies// Alta flexibilidad y elasticidad, aplicación rápida y fácil a una amplia variedad de superficies
    Sus exclusivas propiedades de estiramiento permiten que la cinta se adapte a superficies irregulares sin despegarse ni contraerse// Resistente a muchos disolventes
    Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Disponible en varios colores (amarillo, blanco, rojo, negro, verde, naranja y azul)// Ideal para usar en superficies curvas y con formas tridimensionales
    Buena aplicación con sistemas de pintura al agua y al disolvente// Fácil de aplicar, excelente adherencia en muchas superficies// Buena aplicación con sistemas de pintura al agua y al disolvente
    Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Buena adherencia incluso sobre superficies pintadas, vidrio y goma// Se puede eliminar de muchas superficies en una sola pieza sin dejar residuos, lo que reduce los costes de limpieza y de mano de obra
    Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Especialmente fácil de enmascarar en curvas cerradas// Disponible en una amplia gama de colores y anchos de señal
    Bordes de laca afilados// Bordes de laca afilados

    Nota:

    Para la señalización de suelos y de seguridad
    Marcado de equipos o instalaciones con fines de advertencia
    Para el marcado en color de tuberías, herramientas, equipos, etc.
    Para proteger las piezas, los equipos o los productos de la abrasión
    Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra