• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Lijadora rotorbital neumática, 88939, 125 mm, sin vacío, órbita de 8 mm

Número de artículo: 7100258882
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100258882
EAN / GTIN 00638060889398
Número del fabricante 7100258882
Número L L01310 1896

Descripción

Ejecución:

Brand: 3M™
Industrias: Trabajos en metal // Carpintería // Industria aeroespacial // Fabricación de carrocerías // Industria general // MRO // Composite // Preparación de pintura // Transporte y equipamiento pesado
Velocidad máxima: 12000.0 rpm

Descripción:

Ligera y resistente, la lijadora rotorbital neumática 3M™ está diseñada con una alta relación potencia/peso para ayudarle a realizar más trabajo en menos tiempo y con menos esfuerzo.

Característica:

La herramienta eléctrica es más ligera y más cómoda de usar
Diseño sin protección para una mejor visibilidad y facilidad de uso
Mango lateral más ligero, de menor tamaño y que reduce las vibraciones para una mayor comodidad del operario
El equilibrador automático de ruedas ayuda a reducir la vibración abrasiva
La alta relación potencia/peso ayuda a los operarios a realizar más trabajo en menos tiempo.
Los accesorios disponibles brindan la máxima funcionalidad y flexibilidad