3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

Número de artículo: 7100256503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100256503
EAN / GTIN 50048011165443
Número del fabricante 7100256503

Descripción

Descripción:

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

Característica:

El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.