3M™ Prenda de protección 4565

Número de artículo: 7100256144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100256144
EAN / GTIN 58887862438359
Número del fabricante 7100256144
Número L L01110 799

Descripción

Ejecución:

Brand: 3M™

Descripción:

3M™ Prenda de protección 4565 tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas. Al no ser microporosa, 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece protección química con resistencia probada a la permeabilidad. También está homologada con la norma EN 14126 sobre agentes infecciosos.

Característica:

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas
Fabricación en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2