3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W, 39640, 240+, 125 mm x NH

Número de artículo: 7100251167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 300 Piezas
  • Pasos del pedido: 300 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100251167
EAN / GTIN 04054596898981
Número del fabricante 7100251167
Número L L51710 1105

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Morado

Descripción:

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en los procesos de lijado con el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M™. Cada disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud de los trabajadores.

Característica:

El disco de lijado de rejilla de alta calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
El grano de precisión 3M™, dispuesto en un patrón único, ofrece una tasa de eliminación líder en la industria y una larga vida útil
Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
Permite un entorno de trabajo más limpio que los discos perforados tradicionales
Ideal para una amplia gama de materiales y aplicaciones, incluyendo el arranque de virutas y el mecanizado fino
Material de cierre por adherencia en la parte trasera para cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Disponible en varios grados desde 80+ hasta 320+.