3M™ Hookit™ Disco Abrasivo Azul 325U, 150 mm, Multiagujeros, P150, 51374

Número de artículo: 7100248532
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100248532
EAN / GTIN 04054596909755
Número del fabricante 7100248532

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul

Descripción:

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul es un producto con tecnología de mezcla de minerales y cerámica diseñado para ofrecer un rendimiento de corte extraordinario con una extracción superior del polvo gracias a su tecnología de varios orificios.

Característica:

Disco abrasivo Hookit™ con mezcla mineral de cerámica.
Sistema de fijación Hookit™
Tamaños de grano P80 a P600
Discos disponibles en 150 mm con configuración multiagujero