3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de flexografía B1920, Rosado, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Número de artículo: 7100247165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100247165
    EAN / GTIN 50638060410160
    Número del fabricante 7100247165

    Descripción

    Descripción:

    La cinta de flexografía 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920 se ha diseñado para montar clichés de impresión flexográfica en cilindros o manguitos, en particular para dar respuesta a los requisitos de precios en tiradas cortas y cambios frecuentes. Esta cinta de espuma de color rosa con parte posterior adhesiva para flexografía ofrece resultados de alta calidad para la impresión combinada semiligera.

    Característica:

    Cinta de espuma rosa de densidad semiligera de doble cara de 0,51 mm
    Diseñada para satisfacer las necesidades básicas de impresión para tiradas cortas y cambios frecuentes
    Ideal para la impresión combinada de fondos y cuatricomías con puntos de semitonos
    Une de forma segura planchas flexográficas de fotopolímero a cilindros o manguitos para que los bordes de los clichés no se levanten durante la impresión
    La característica de liberación de aire permite que el aire escape entre la cinta y el cliché
    El color rosa indica la espuma de densidad semiligera
    El patrón de trama del liner crea surcos en el adhesivo
    Diseño flexible para usar con manguitos de paredes delgadas
    Rollos de tamaño económico

    Nota:

    Montaje de planchas flexográficas en cilindros y manguitos de impresión flexográfica
    Aplicaciones que tienen en cuenta el precio, como tiradas cortas y cambios frecuentes
    Para usar en procesos de impresión combinada, de fondos y cuatricromías
    Las cintas con parte posterior adhesiva 3M están diseñadas para prensas de bobina, para imprimir film o papel de embalaje flexible