3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco soporte Film 775L, 203mm, 320+, Multiagujeros, PN 46340 (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100246534
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100246534
EAN / GTIN 50638060885722
Número del fabricante 7100246534

Descripción

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Característica:

El grano PSG 3M corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
Fijación tipo Hookit para cambio rápido y sencillo de los discos
El patrón multiorificio evacúa el polvo más rápido que en los productos de 5 y 6 orificios
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra