3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra Pro 982CX, 125 mm x 22 mm, 36+ Ranurado, 83322

Número de artículo: 7100246096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100246096
EAN / GTIN 50638060833228
Número del fabricante 7100246096
Número L 566466 36

Descripción

Descripción:

Consiga el máximo rendimiento con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Estos discos de fibra, que cuentan con un grano con forma precisa de 3M rediseñado, llevan la reconocida velocidad de corte y vida útil de los abrasivos 3M™ Cubitron™ II a un nivel superior. Disponible en grano 36+ para aplicaciones de presión media y alta como lijado de soldaduras, biselado y desbarbado intenso.

Característica:

El grano con forma precisa de 3M rediseñado, lleva la reconocida velocidad y vida útil de los discos a un nivel superior
El disco de fibra 3M de mayor duración ayuda a aumentar la productividad y minimizar los cambios de discos en aplicaciones manuales y automatizadas
El grano cerámico triangular se desgasta uniformemente, no se calienta y permanece afilado durante la vida útil del disco
Corta con menos presión que los discos de fibra tradicionales, lo que ayuda a reducir el esfuerzo de los operarios
Recomendado para acero al carbono
Sin contaminantes según el estándar INOX para acero inoxidable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra