Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 125 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 150+

Número de artículo: 7100244890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2500 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100244890
EAN / GTIN 06941726001831
Número del fabricante 7100244890

Descripción

Ejecución:

Product Colour: Red

Descripción:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disc 950U es un disco abrasivo diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones de body-in-white (BIW). Está potenciado por el grano de forma precisa (PSG) de 3M que proporciona una velocidad de corte rápida y una vida del producto duradera gracias a una construcción súper abierta que resiste el embazamiento con virutas de lijado. El soporte de E-Papel está especialmente diseñado para lijar metal.

Característica:

Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal