3M™ SecureFit™ 100 Gafas de seguridad, montura negra, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora, SF101AF-BLK-EU, paquete de 5, 20 paq./caja

Número de artículo: 7100244060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100244060
EAN / GTIN 58887862398998
Número del fabricante 7100244060
Número L L01110 703

Descripción

Descripción:

La forma refinada y deportiva de las gafas de 3M™ SecureFit™ serie 100 se une al diseño patentado de las patillas, que se autoajustan a diferentes tamaños de cabeza para conseguir un ajuste elegante y cómodo durante periodos prolongados.

Característica:

Gama económica y resistente de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
Diseño envolvente delgado que sienta mejor en rostros más pequeños
Paquete a granel económico (pack de 5) disponible (solo montura negra)
El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección de 3M™.
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Fáciles de limpiar