3M™ SecureFit™ 500 Gafas de seguridad, montura negra, recubrimiento antirrayaduras/antiempañante, lente incolora, SF501AF-BLK-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100244045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100244045
EAN / GTIN 58887862403616
Número del fabricante 7100244045

Descripción

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 500 tienen una lente de forma estilizada con patillas que se ajustan automáticamente para proporcionar un ajuste seguro y cómodo.

Característica:

Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ elegantes y compatibles con patillas ajustables mediante ruleta para adaptar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas, diseñadas para mejorar la colocación cuando se usan con mascarillas
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Protección contra rayos UV hasta 400 nm
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles permiten combinar sin problema las gafas con orejeras y brindan una protección lateral sólida
Fáciles de limpiar
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos