3M™ SecureFit™ 100 Gafas de seguridad, montura azul, recubrimiento antirrayaduras/antiempañante, lente ámbar, SF103AF-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100243969
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Gafas de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100243969
    EAN / GTIN 58887862398967
    Número del fabricante 7100243969

    Descripción

    Descripción:

    La forma refinada y deportiva de las gafas de 3M™ SecureFit™ serie 100 se une al diseño patentado de las patillas, que se autoajustan a diferentes tamaños de cabeza para conseguir un ajuste elegante y cómodo durante periodos prolongados.

    Característica:

    Gama económica y resistente de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™
    El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
    Diseño envolvente delgado que sienta mejor en rostros más pequeños
    Paquete a granel económico (pack de 5) disponible (solo montura negra)
    El diseño plano y flexible de las patillas combina bien con las orejeras de protección de 3M™.
    El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
    Fáciles de limpiar