3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725, plata, 914,4 mm x 50 m

Número de artículo: 7100243023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100243023
EAN / GTIN 50638060431882
Número del fabricante 7100243023
Número L L01110 644

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 50 m
Anchura total: 914.4 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 ofrece altos valores de reflectancia para vestuario de alta visibilidad laboral e industrial que se someta a lavado industrial.

Característica:

La película de transferencia reflectante mejora la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Muy buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60°C
Muy lavable a 75 °C lavado industrial con limpieza en seco a 90 °C o en un túnel de acabado hasta 155 °C
Muy buena lavabilidad a 75 °C desinfectando el lavado industrial con secado en secadora de tambor a 90 °C o en túnel de acabado hasta 155 °C.
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra