Cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35, marrón, 19 mm x 20 m

Número de artículo: 7100239020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100239020
EAN / GTIN 50051144061070
Número del fabricante 7100239020
Número L L01310 1067

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Longitud total: 20.117 m
Anchura total: 19.05 mm

Descripción:

La cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35 es una cinta de PVC eléctrica de calidad superior con codificación por colores. Esta cinta retardante de llama resulta adecuada para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad. Esta cinta es apta para aplicaciones a 600 V y soporta un rango de temperaturas de -10 a 90 °C.

Característica:

Práctico y fácil de usar
Para proteger los conductores eléctricos, los cables de los motores y las tuberías de la abrasión, los ácidos, las bases, la corrosión, la humedad y los elementos
Disponible en nueve colores diferentes y duraderos
Con certificación UL, VDE, CSA y RoHS 2015/863/UE.