Cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35, 19 mm x 20 m, gris

Número de artículo: 7100239019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100239019
    EAN / GTIN 50051144060660
    Número del fabricante 7100239019
    Número L L01310 1063

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Longitud total: 20.117 m
    Anchura total: 19.05 mm

    Descripción:

    La cinta eléctrica de PVC para codificación por colores Scotch® 35 es una cinta de PVC eléctrica de calidad superior con codificación por colores. Esta cinta retardante de llama resulta adecuada para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad. Esta cinta es apta para aplicaciones a 600 V y soporta un rango de temperaturas de -10 a 90 °C.

    Característica:

    Práctico y fácil de usar
    Para proteger los conductores eléctricos, los cables de los motores y las tuberías de la abrasión, los ácidos, las bases, la corrosión, la humedad y los elementos
    Disponible en nueve colores diferentes y duraderos
    Con certificación UL, VDE, CSA y RoHS 2015/863/UE.