3M™ Tubo de respiración de EPDM de uso intensivo, SS-BT-44

Número de artículo: 7100236824
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100236824
EAN / GTIN 05039269322306
Número del fabricante 7100236824
Número L L01110 674

Descripción

Descripción:

El tubo de respiración de EPDM de uso intensivo 3M™ SS-BT-44 es un tubo de respiración de caucho EPDM de longitud fija diseñado para su uso con determinados equipos de respiración motorizados aprobados por 3M™.

Característica:

Tubo de respiración de longitud fija de caucho EPDM
Aprobado para su uso con el equipo 3M™ PF-600E
Compatible con cascos 3M™ Versaflo™ con adaptador 3M™ de rosca QRS ADP-03.
Longitud: 80 cm