3M™ Visor premium FF-300-927 para máscara completa 3M™ FF-300

Número de artículo: 7100236814
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100236814
EAN / GTIN 04054596824577
Número del fabricante 7100236814
Número L L01110 774

Descripción

Descripción:

El visor premium 3M™ FM3-927 es un visor de policarbonato revestido de repuesto para la máscara completa 3M™ Promask™ FM3

Característica:

Visor de policarbonato revestido de repuesto
Para su uso con la máscara completa reutilizable 3M™ Promask™ FM3
Proporciona mayor resistencia contra agentes químicos y arañazos
Sustituya visores desgastados o dañados y amplíe la vida útil de la máscara
Requiere un destornillador Torx T20 de 25,4 mm (se vende por separado)