3M™ Tubo HSR Termorretráctil de 12.7/6.4 MM Negro, Caja dispensadora

Número de artículo: 7100235046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100235046
EAN / GTIN 08712403598870
Número del fabricante 7100235046
Número L L01310 1145

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Longitud total: 6 m

Descripción:

HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Relación de contracción 2:1
Alta resistencia al envejecimiento
Alta flexibilidad
Cumple con la normativa RoHs
Disponible en muchos colores para el etiquetado
Retardante de la llama

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones