3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL-DH HD, 115mm, A Basto, sin agujero, 20 discos/caja

Número de artículo: 7100233817
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100233817
    EAN / GTIN 04046719037698
    Número del fabricante 7100233817

    Descripción

    Ejecución:

    Disco no tejido con cierre de adherencia-adhesivo sobre un forro de tela
    Vellón de nylon resistente y estable en los bordes
    No se produce un subdesgaste de la superficie a pesar de la abrasión
    Larga vida y acabado uniforme
    La fijación con cierre de adherencia permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ SL es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de pulido de soldaduras. Nuestros discos consiguen la homogeneización y el acabado de forma consistente, a menudo en un solo paso.

    Característica:

    Disco de vellón fijado con cierre de adherencia sobre un soporte de tela
    Vellón de nylon firme y estable en los bordes
    Larga duración y acabado uniforme
    Uso en amoladoras angulares

    Nota:

    Use for fast cutting and efficient weld refinement applications