3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL

Número de artículo: 7100233800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100233800
EAN / GTIN 04046719037704
Número del fabricante 7100233800

Descripción

Ejecución:

Disco no tejido con cierre de adherencia-adhesivo sobre un forro de tela
Vellón de nylon firme y estable en los bordes
No se produce un subdesgaste de la superficie a pesar de la abrasión
Larga vida y acabado uniforme
La adhesión de gancho y bucle permite cambios de disco rápidos y sin complicaciones

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ SL es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de pulido de soldaduras. Nuestros discos consiguen la homogeneización y el acabado de forma consistente, a menudo en un solo paso.

Característica:

Disco de vellón fijado con cierre de adherencia sobre un soporte de tela
Larga duración y acabado uniforme
La fijación con cierre de adherencia permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Uso en amoladoras angulares

Nota:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications