3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SE-DH, 115 mm, Sin Agujeros, A Basto, 20 discos/caja

Número de artículo: 7100233779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100233779
    EAN / GTIN 04001895521898
    Número del fabricante 7100233779
    Número L L51710 813

    Descripción

    Ejecución:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.

    Característica:

    Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
    Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
    El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base
    El diseño de red abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse para acabados consistentes
    El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

    Nota:

    Úselo en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro
    Ideal para el desbarbado, desbaste, lijado y acabado