3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC-DH, 125 mm, Sin agujero central, A Basto (20 discos/caja)

Número de artículo: 7100233623
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100233623
EAN / GTIN 04001895705687
Número del fabricante 7100233623
Número L L51710 697

Descripción

Ejecución:

Una variedad de granos y dimensiones proporcionan un punto de partida ideal para la mayoría de los trabajos de limpieza, acabado, mezcla y desbarbado ligero.
La estructura abierta proporciona una molienda fría y evita el atasco para una mayor vida útil
Disco adaptable para preparar superficies sin rayar, socavar o dañar la pieza.
Sistema de fijación con cierre por adherencia para cambiar rápidamente las lentes en los procesos de acabado de varios pasos

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

Característica:

La estructura abierta garantiza un rectificado de pulimento frío y evita el embotamiento para un durabilidad / duracintost n / vida intost til más largo
Disco adaptable para la preparación de la superficie sin rayar, sub-esmerilar o dañar la pieza de trabajo

Nota:

El corte rápido es ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado eficientes
Apto para metal, compuestos, plásticos y otros materiales

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra