3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 178 mm, No Slot, A CRS

Número de artículo: 7100233606
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100233606
    EAN / GTIN 04001895412745
    Número del fabricante 7100233606
    Número L L51710 738

    Descripción

    Ejecución:

    Una variedad de granos y dimensiones proporcionan un punto de partida ideal para la mayoría de los trabajos de limpieza, acabado, mezcla y desbarbado ligero.
    La estructura abierta proporciona una molienda fría y evita el atasco para una mayor vida útil
    Disco adaptable para preparar superficies sin rayar, socavar o dañar la pieza.
    Sistema de fijación con cierre por adherencia para cambiar rápidamente las lentes en los procesos de acabado de varios pasos

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

    Característica:

    La estructura abierta garantiza un rectificado de pulimento frío y evita el embotamiento para un durabilidad / duracintost n / vida intost til más largo
    Disco adaptable para la preparación de la superficie sin rayar, sub-esmerilar o dañar la pieza de trabajo

    Nota:

    El corte rápido es ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado eficientes
    Apto para metal, compuestos, plásticos y otros materiales