3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SC, 125 mm

Número de artículo: 7100233440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100233440
EAN / GTIN 04001895705717
Número del fabricante 7100233440
Número L L51710 1532

Descripción

Ejecución:

Una variedad de granos y dimensiones proporcionan un punto de partida ideal para la mayoría de los trabajos de limpieza, acabado, mezcla y desbarbado ligero.
La estructura abierta garantiza un rectificado de pulimento frío y evita el embotamiento para un durabilidad / duracinininintost n / vida intotil más largo
Disco adaptable para preparar superficies sin rayar, socavar o dañar la pieza.
Sistema de fijación con cierre por adherencia para cambiar rápidamente las lentes en los procesos de acabado de varios pasos

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

Característica:

La estructura abierta proporciona una molienda fría y evita el atasco para una mayor vida útil
Disco adaptable para la preparación de la superficie sin rayar, sub-esmerilar o dañar la pieza de trabajo

Nota:

El corte rápido es ideal para la limpieza, la mezcla, el desbarbado y el acabado eficientes
Apto para metal, compuestos, plásticos y otros materiales