3M™ First Base™ 3 Gorra de protección

Número de artículo: 7100232846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100232846
EAN / GTIN 04054596807013
Número del fabricante 7100232846
Número L L01110 746

Descripción

Ejecución:

Protege los sustratos de los impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Elección de diferentes diseños, tejidos, longitudes de escudo y colores
La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

Característica:

Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

Nota:

Industria ligera y fabricación en general