3M™ FB3 gorra Classic azul marino SP 70mm 20EA/Case PERSONALIZADO

Número de artículo: 7100231450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100231450
EAN / GTIN 04054596832909
Número del fabricante 7100231450

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Varios diseños, telas, longitudes de pantalla y colores para elegir
La mayoría de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo individual

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

Característica:

Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El diseño patentado de la bandeja proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
Variedad de estilos, tejidos, longitudes de pantalla y colores a elegir
La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

Nota:

Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general