3M™ FB3 gorra Elite azul marino/gris MP 25mm 20EA/Case PERSONALIZADO

Número de artículo: 7100231392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Gorra con casquete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100231392
    EAN / GTIN 04054596833418
    Número del fabricante 7100231392

    Descripción

    Ejecución:

    Protege los sustratos de los impactos ligeros contra objetos fijos
    Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
    El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
    Elección de diferentes diseños, tejidos, longitudes de escudo y colores
    La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

    Descripción:

    La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

    Característica:

    Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
    Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
    El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
    Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera
    Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado

    Nota:

    Industria ligera y fabricación en general