3M™ FB3 gorra Invierno azul marino RP 55mm 20EA/Case PERSONALIZADO

Número de artículo: 7100231346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Gorra con casquete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100231346
    EAN / GTIN 04054596832312
    Número del fabricante 7100231346

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul Marino
    Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
    El diseño patentado de la carcasa proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
    Varios diseños, telas, longitudes de pantalla y colores para elegir
    La mayoría de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo individual

    Descripción:

    La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.

    Característica:

    Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
    Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
    El diseño patentado de la bandeja proporciona una mejor cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza
    Variedad de estilos, tejidos, longitudes de pantalla y colores a elegir
    La mayor parte de la gama se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado

    Nota:

    Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general