3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 400+, 52028

Número de artículo: 7100229088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100229088
EAN / GTIN 04054596831148
Número del fabricante 7100229088
Número L L51710 1311

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Morado
Los granos abrasivos autoafilables y formados con precisión duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Las superficies de corte más afiladas significan menos presión de lijado, menos fricciousness y menos desgaste
La perforación multiorificio garantiza una excelente extracción de polvo
Hookit ™ cierre de gancho y bucle para un apoyo seguro y un cambio rápido

Descripción:

Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.

Característica:

Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
Los granos de precisión se ″autoafilan″ y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste
El patrón multiagujeros proporciona una extraordinaria extracción del polvo
El enganche Hookit™ se adhiere firmemente y se retira fácilmente para un cambio rápido de los discos
Disponible en los granos 80+ a 400+