Ejecución:
Color del producto: Púrpura
Los granos abrasivos moldeados con precisión y autoafilables duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
Las superficies de corte más afiladas significan menos presión de lijado, menos fricciousness y menos desgaste
La perforación multiorificio garantiza una excelente extracción de polvo
Cierre de cierre por adherencia Hookit™ para una sujeción segura y cambios rápidos
Descripción:
Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.
Característica:
Un 30% más de eliminación en comparación con otros abrasivos de alta calidad
Las superficies de corte más afiladas implican una menor presión de afilado, menos fricción y menos desgaste
La perforación de varios agujeros proporciona una excelente extracción de polvo
Disponible en tamaños de grano de 80+ a 400+.